B 形通孔凹口,紅環
通知
B 形通孔凹口最大至 M10 DIN 371,從 M12 DIN 376
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合強度達到 1200 N/mm2 的高強度鋼、氮化與耐熱鋼及鈦合金。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M6 |
節距 | 1 mm |
長度 | 80 mm |
柄直徑 | 6.0 mm |
正方形大小 | 4.9 mm |
DIN | 371 |
芯孔直徑 | 5.0 mm |