歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機器螺絲錐 HSS-E

B 型 HSCo 紅色機器螺絲錐
機用牙攻-THRGHO-DIN371-HSCO-RED-M10
ZEBRA

料號 065410
EAN 4011231542302

登入後的客戶價格
機器螺絲錐 HSS-E

料號 065410

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

B 形通孔凹口,紅環
通知

B 形通孔凹口最大至 M10 DIN 371,從 M12 DIN 376
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
適合強度達到 1200 N/mm2 的高強度鋼、氮化與耐熱鋼及鈦合金。

螺紋類型

公制螺紋

螺紋類型 x 標稱直徑

M10

節距

1,5 mm

長度

100 mm

柄直徑

10 mm

正方形大小

8 mm

DIN

371

芯孔直徑

8,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊