帶「加強塗層」與額外的黑色環標示。
B 形通孔凹口,紅環,最大至 M10 DIN 371,從 M12 DIN 376
塗層針對應用精準調整過
延長使用壽命,提高切削速度,並透過表面平滑降低扭力。
最佳化及獨特的溝槽與切削幾何
改善的溝槽表面,適用於低摩擦碎屑去除
具備額外的黑色編碼環
可防止錯誤辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適合強度達到 1200 N/mm² 的高強度鋼、氮化與耐熱鋼及鈦合金。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M5 |
節距 | 0,8 mm |
長度 | 70 mm |
柄直徑 | 6 mm |
正方形大小 | 4,9 mm |
DIN | 371 |
成形 | B |
芯孔直徑 | 4,2 mm |