歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高級機器螺絲錐 HSS-E

高級 B 型黃環機器螺絲錐形
機用牙攻(DIN371-HSSE-CRN-YELLOW-M6)
ZEBRA

料號 065610006
EAN 4047376518223

登入後的客戶價格
高級機器螺絲錐 HSS-E

料號 065610006

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶「加強塗層」與額外的黑色環標示。

B 形通孔凹口,黃環,最大至 M10 DIN 371,從 M12 DIN 376



CrN (氮化鉻) 塗層


使用壽命最高可達三倍,提高切削速度,並透過表面平滑降低扭力。



最佳化及獨特的溝槽與切削幾何


改善的溝槽表面,適用於低摩擦碎屑去除。



具備額外的黑色環


防止錯誤辨識功能。
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
專為鋁材、Cu 合金與 Al 合金。

螺紋類型

公制螺紋

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

節距

1 mm

長度

80 mm

柄直徑

6 mm

正方形大小

4,9 mm

DIN

371

成形

B

芯孔直徑

5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊