帶「加強塗層」與額外的黑色環標示。
C 形盲孔凹口最大至 M10 DIN 371,從 M12 DIN 376
TiCN (鈦碳氮化物) 塗層
使用壽命長達類似非塗層版本的兩倍。
塗層針對應用精準調整過,這是為了要延長使用壽命,並透過表面平滑降低扭力
最佳化及獨特的溝槽與切削幾何,帶有改善的溝槽表面,適用於低摩擦碎屑去除
應用範圍廣
帶有額外的黑色編碼環,可防止錯誤辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適合強度達到 1200 N/mm2 的高強度鋼、氮化與耐熱鋼及鈦合金。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M4 |
節距 | 0,7 mm |
長度 | 63 mm |
柄直徑 | 4,5 mm |
正方形大小 | 3,4 mm |
DIN | 371 |
成形 | C |
芯孔直徑 | 3,3 mm |