歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

HSS DIN 13-1 螺紋壓鑄模
絲攻 M22X2.50/直徑55MM

料號 065222
EAN 4011231540605

登入後的客戶價格
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

料號 065222

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。

雙面切削


  • 兩側均可使用

  • 可透過單一程序切削螺紋

  • 輕鬆切削,在切削方向移除碎屑的效果極為優異


高邊緣保留

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

將模具放置在中間螺絲高度處的模具支架中。以螺絲起子旋緊螺絲。模具垂直放置在工件上。兩側均可使用。切削時必須添加充分的切削油。轉動兩圈之後,短時間轉回就能使切削斷裂。

切削材料

HSS

表面

普通

螺紋類型

公制螺紋

成形

B

公差等位

6g

螺紋類型 x 標稱直徑

M22

節距

2,5 mm

外徑

55 mm

高度

22 mm

待加工材料

鋼, 鑄鐵

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊