符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的公制 ISO 細牙螺紋。
雙面切削
- 兩側均可使用
- 可透過單一程序切削螺紋
- 輕鬆切削,在切削方向移除碎屑的效果極為優異
高邊緣保留
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
壓鑄模位於中央螺絲高度的壓鑄模固定器內。以螺絲起子旋緊螺絲。壓鑄模垂直置於工件上。兩側均可使用。切削時必須添加充分的切削油。轉動兩圈之後,短時間轉回就能使切削斷裂。
切削材料 | HSS |
表面 | 普通 |
螺紋類型 | 公制細牙螺紋 |
成形 | B |
公差等位 | 6g |
螺紋類型 x 標稱直徑 | MF20 |
節距 | 1,5 mm |
外徑 | 45 mm |
高度 | 14 mm |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!