歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

HSS DIN 352 塞手扳螺絲錐
攻牙器 M6 X1.00 第三攻

料號 06403 6

EAN 4011231532518

登入後的客戶價格
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

料號 06403 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示要產生完整的螺紋,需要額外的錐與第二個錐

規範

DIN 352

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

節距

1 mm

長度

56 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

19 mm

柄直徑

6 mm

正方形大小

4,9 mm

芯孔直徑

5,0 mm

材料

HSS

螺紋類型

公制螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊