歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

HSS DIN 352 塞手扳螺絲錐
攻牙器 M3 X0.50 第三攻

料號 06403 3

EAN 4011231532457

登入後的客戶價格
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

料號 06403 3

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示要產生完整的螺紋,需要額外的錐與第二個錐

規範

DIN 352

螺紋類型 x 標稱直徑

M3

節距

0,5 mm

長度

40 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

11 mm

柄直徑

3,5 mm

正方形大小

2,7 mm

芯孔直徑

2,5 mm

材料

HSS

螺紋類型

公制螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊