歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

HSS DIN 352 錐手扳螺絲錐
攻牙器 M2 X0.40 第一攻

料號 06401 2

EAN 4011231531887

登入後的客戶價格
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

料號 06401 2

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
通知要產生完整的螺紋,需要第二與第三個額外的錐
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

DIN 352

螺紋類型 x 標稱直徑

M2

節距

0,4 mm

長度

36 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

8 mm

柄直徑

2,8 mm

正方形大小

2,1 mm

芯孔直徑

1,6 mm

材料

HSS

螺紋類型

公制螺紋

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙刀用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙扳手-DIN1814-SZ5-(M12-33)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ6-(M18-42)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。