手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352
HSS DIN 352 手扳螺絲錐即用型
攻牙器 M18X2.50 第二攻
料號
06402 18
EAN 4011231532129
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
通知要產生完整的螺紋,需要額外的錐與第三個錐
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!