經濟實惠的鋼質莫氏錐度鑽頭,適用於箱柱式鑽機,可廣泛應用於最高 1,000 N/mm² 的鋼材與鑄鐵中。
無需定心也可精準攻牙,甚至在彎曲表面上亦然
最佳分隔點
優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質堆積
蒸鍍表面
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | Würth 標準 |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 345 / 5xD |
直徑 (Ø) | 18 mm |
適合莫氏錐刀具 | MK 2 |
長度 (l1) | 228 mm |
容屑槽長度 (l2) | 130 mm |
柄樣式 | 莫氏錐 |
表面 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
尖端角度 | 118 Grad(degree) |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 1 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!