歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSS DIN 345 RN 型

HSS DIN 345 RN 型麻花鑽
高速鋼鑽頭30,0MM(莫式錐度)

料號 0625303000
EAN 4052712048876

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSS DIN 345 RN 型

料號 0625303000

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經濟實惠的鋼質莫氏錐度鑽頭,適用於箱柱式鑽機,可廣泛應用於最高 1,000 N/mm² 的鋼材與鑄鐵中。

無需定心也可精準攻牙,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質堆積


蒸鍍表面



100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

座式鑽機

待加工材料

鋼, 鑄鐵

品質

Würth 標準

標準 / 鑽孔深度

DIN 345 / 5xD

直徑 (Ø)

30.0 mm

適合莫氏錐刀具

MK 3

長度 (l1)

296 mm

容屑槽長度 (l2)

175 mm

柄樣式

莫氏錐

表面

汽化

切削材料

HSS

尖端角度

118 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

1 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 50.0-60.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 50.0 起 從直徑 60.0 起
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 178 204 0,650 149 170 0,700
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 140 159 0,650 117 133 0,700
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 127 191 0,400 106 159 0,500
適用直徑 10.0-16.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 10.0 起 從直徑 12.0 起 從直徑 16.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 891 1019 0,240 743 849 0,260 557 637 0,300
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 700 796 0,240 584 663 0,260 438 497 0,300
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,120 531 796 0,150 398 597 0,180
適用直徑 32.0-40.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 32.0 起 從直徑 36.0 起 從直徑 40.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 279 318 0,500 248 283 0,540 223 255 0,580
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 219 249 0,500 195 221 0,540 175 199 0,580
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,300 177 265 0,320 159 239 0,360
適用直徑 20.0-28.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 20.0 起 從直徑 24.0 起 從直徑 28.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 446 509 0,340 371 424 0,400 318 364 0,450
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 350 398 0,340 292 332 0,400 250 284 0,450
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,200 265 398 0,240 227 341 0,260
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊