歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS DIN 338 SMART STEP 麻花鑽頭

HSS DIN 338 SMART STEP 麻花鑽
ZEBRA SMART STEP

料號 0624930350
EAN 4061975499059

登入後的客戶價格
HSS DIN 338 SMART STEP 麻花鑽頭

料號 0624930350

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

手動操作的具有獨特 SMART STEP 技術 (從直徑 2.5 公釐起) 的高效能鑽頭,適用於在高達 1000 N/mm2 的鋼、鋁、塑膠、非鐵金屬、硬木與軟木中進行高精度循環鑽孔。

初始 SMART STEP:首款具備階梯式鑽尖幾何之麻花鑽頭 (直徑 2.5 公釐起)



精準圓孔



極為便利鑽孔


  • 不必預先鑽孔、精準點鑽且不會脫離中心

  • 可能傾斜鑽孔

  • 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔


比傳統研磨麻花鑽頭速度快很多



非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓



首款可在人工引導下精準進行鑽孔作業之麻花鑽頭,無須預先鑽孔,直徑即可達 20 公釐。搭配鑽床使用時,甚可精確至直徑 26.5 公釐而無須預先鑽孔


從> 13.0 公釐鑽孔直徑縮小至 12.7 公釐,適用於常見 3 爪鑽頭夾頭



3 面柄 (直徑從 4 公釐起)


  • 鑽頭夾頭不會扭曲:更快、更舒適的工作

  • 最佳力量傳遞

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 稍微用力即可開啟與關閉鑽頭夾頭


100% 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之永續產品,100% 可回收且具備 Cradle to Cradle ® 銅級認證

通知

適用於盲鏜孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 非常適合鑽鈑金與薄壁型材材料 (例如鋁/窗戶型材) 的拉釘孔、鑽出螺柱螺栓。

  • 高品質鑽孔,相較於在木材上鑽孔的傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。

  • 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。

適合機器類型

鑽機
充電式螺絲起子
座式鑽機

待加工材料


鑄鐵
非鐵金屬
木材
硬木

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

3,5 mm

長度 (l1)

70 mm

容屑槽長度 (l2)

39 mm

鑽頭長度 (l3)

2,1 mm

軸直徑

3,5 mm

柄樣式

圓柱形

表面

多重精製

切削材料

HSS

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

4 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

4 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

4 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼
非合金回火鋼
鑄鐵
韌性鐵
可鍛鑄鐵
鎂合金
銅,低合金
黃銅,短碎屑
黃銅,長碎屑
塑膠,硬質塑膠
塑膠,熱可塑性

图例
Vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊