手動操作的具有獨特 SMART STEP 技術 (從直徑 2.5 公釐起) 的高效能鑽頭,適用於在高達 1000 N/mm2 的鋼、鋁、塑膠、非鐵金屬、硬木與軟木中進行高精度循環鑽孔。
初始 SMART STEP:首款具備階梯式鑽尖幾何之麻花鑽頭 (直徑 2.5 公釐起)
精準圓孔
極為便利鑽孔
- 不必預先鑽孔、精準點鑽且不會脫離中心
- 可能傾斜鑽孔
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
比傳統研磨麻花鑽頭速度快很多
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
首款可在人工引導下精準進行鑽孔作業之麻花鑽頭,無須預先鑽孔,直徑即可達 20 公釐。搭配鑽床使用時,甚可精確至直徑 26.5 公釐而無須預先鑽孔
從> 13.0 公釐鑽孔直徑縮小至 12.7 公釐,適用於常見 3 爪鑽頭夾頭
3 面柄 (直徑從 4 公釐起)
- 鑽頭夾頭不會扭曲:更快、更舒適的工作
- 最佳力量傳遞
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可開啟與關閉鑽頭夾頭
100% 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之永續產品,100% 可回收且具備 Cradle to Cradle ® 銅級認證
通知
適用於盲鏜孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 非常適合鑽鈑金與薄壁型材材料 (例如鋁/窗戶型材) 的拉釘孔、鑽出螺柱螺栓。
- 高品質鑽孔,相較於在木材上鑽孔的傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。
- 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。
適合機器類型 | 鑽機 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 6,8 mm |
長度 (l1) | 109 mm |
容屑槽長度 (l2) | 69 mm |
鑽頭長度 (l3) | 5,9 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | 多重精製 |
切削材料 | HSS |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
图例 |
Vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
n = 转速 [转/分] |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!