歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

麻花鑽,HSS DIN 338,RN 型,130 度
高速鋼鑽頭 4.9MM
ZEBRA

料號 0624000490
EAN 4038898696919

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

料號 0624000490

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。

相較於傳統鑽頭,進給力減少 20 %,工作進度更快且作業方式更溫和


最佳分隔點



無需定心也可精準攻牙,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



非常適合用於核心孔


極精密點幾何,適用於精密鑽孔



優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質堆積


蒸鍍表面



100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

通知

直徑 13.0mm 鑽柄縮小為直徑 12.7mm

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

鑽機
充電式螺絲起子
座式鑽機

待加工材料


鑄鐵

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

4,9 mm

長度 (l1)

86 mm

容屑槽長度 (l2)

52 mm

柄直徑

4,9 mm

柄樣式

圓柱形

表面

汽化

切削材料

HSS

尖端角度

130 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

3 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

1 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼
非合金回火鋼
鑄鐵
韌性鐵
可鍛鑄鐵
鎂合金
銅,低合金
黃銅,短碎屑
黃銅,長碎屑
塑膠,熱固性
塑膠,熱可塑性

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊