歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

麻花鑽,HSS DIN 338,RN 型,130 度
高速鋼鑽頭 3.3MM

料號 0624000330

EAN 4038898517276

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°

料號 0624000330

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。

相較於傳統鑽頭,進給力減少 20 %,工作進度更快且操作更不費力


最佳化交叉鑽腹變薄



無需定心也可進行精準點鑽,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



非常適合用於核心孔


極精密點幾何,適用於精密鑽孔



優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質沉積物堆積


蒸鍍表面



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知

直徑 13.0mm 鑽柄縮小為直徑 12.7mm

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 鑄鐵

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

3,3 mm

長度 (l1)

65 mm

容屑槽長度 (l2)

36 mm

柄直徑

3,3 mm

柄樣式

圓柱形

表面

汽化

切削材料

HSS

尖端角度

130 Degree

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

3 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

1 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

切割值
適用直徑 1.0-2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
切割值
適用直徑 12.5-20.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 12.5 起 從直徑 16.0 起 從直徑 20.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
切割值
適用直徑 6.3-10.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起 從直徑 10.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
切割值
適用直徑 3.15-5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油