精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
相較於傳統鑽頭,進給力減少 20 %,工作進度更快且操作更不費力
最佳化交叉鑽腹變薄
無需定心也可進行精準點鑽,甚至在彎曲表面上亦然
最佳分隔點
非常適合用於核心孔
極精密點幾何,適用於精密鑽孔
優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質沉積物堆積
蒸鍍表面
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
直徑 13.0mm 鑽柄縮小為直徑 12.7mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 2,8 mm |
長度 (l1) | 61 mm |
容屑槽長度 (l2) | 33 mm |
柄直徑 | 2,8 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
尖端角度 | 130 Degree |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 1 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 1.0-2.5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 12.5-20.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 12.5 起 | 從直徑 16.0 起 | 從直徑 20.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 6.3-10.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | 從直徑 10.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 3.15-5.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!