經濟實惠、堅固的鋼組裝鑽頭,適用於達 850 N/mm² 強度的鋼應用。
優良的抗破損能力
無碎片製造流程
非常適合不需要高精度的建築工地與組裝應用
強固而耐用的設計
冷卻潤滑劑具有優良的黏性能力,並降低材料聚集的趨勢
蒸汽化表面
通知
直徑 13.0mm 鑽柄縮小為直徑 12.7mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 鑽機 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | Würth 標準 |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 6,4 mm |
長度 (l1) | 101 mm |
容屑槽長度 (l2) | 63 mm |
軸直徑 | 6,4 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
尖端角度 | 118 Grad(degree) |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 1 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 1 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 1 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 1 / 4 點 |
自動定心 | 否 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!