歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSS DIN 1897 RN 型

HSS DIN 1897 RN 型麻花鑽
HSS 高速鋼鑽頭 4.2MM
ZEBRA

料號 0624700420
EAN 4052712042812

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSS DIN 1897 RN 型

料號 0624700420

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

一般超短鋼質精密鑽頭,廣泛適用於最高達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。

相較於傳統鑽頭,進給力減少 20 %,工作進度更快且作業方式更溫和


最佳分隔點



無需定心也可精準攻牙,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



非常適合用於核心孔


極精密點幾何,適用於精密鑽孔



優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質堆積


蒸鍍表面



100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 鑄鐵

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 1897 / 3xD

直徑 (Ø)

4.2 mm

長度 (l1)

55 mm

容屑槽長度 (l2)

22 mm

柄樣式

圓柱形

表面

汽化

切削材料

HSS

尖端角度

130 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

3 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

1 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 12.5-20.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 12.5 起 從直徑 16.0 起 從直徑 20.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
適用直徑 1.0-2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
適用直徑 6.3-10.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起 從直徑 10.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
適用直徑 3.15-5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊