超長鋼質深孔鑽頭,適用於在最高達 1,000 N/mm² 的鋼材、鑄鐵與複合材料 (例如具備鋼芯的塑膠型材) 中鑽出深孔。
- 蒸鍍表面可提供優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質沉積物堆積
- 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
使用符合 DIN 1869 的鑽頭時,建議鑽定 1xD 至 2xD 深度的導孔。我們的極短精密鑽頭符合 DIN 1897 (料號 062470...),非常適合這項工作。
適合機器類型 | 充電式螺絲起子, 座式鑽機, 銑削/鑽孔中心, 鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵 |
品質 | Würth 標準 |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 1869 / 20xD |
直徑 (Ø) | 4,0 mm |
長度 (l1) | 175 mm |
容屑槽長度 (l2) | 120 mm |
柄直徑 | 4,0 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
尖端角度 | 118 Degree |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 1 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 工具鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 適用直徑 4.0-6.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | 從直徑 6.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2228 | 2546 | 0,060 | 1783 | 2037 | 0,080 | 1485 | 1698 | 0,100 |
| 球墨和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適用直徑 8.0-13.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 8.0 起 | 從直徑 10.0 起 | 從直徑 13.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1114 | 1273 | 0,120 | 891 | 1019 | 0,140 | 686 | 784 | 0,160 |
| 球墨和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,100 | 490 | 735 | 0,120 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!