超長鋼質深孔鑽頭,適用於在最高達 1,000 N/mm² 的鋼材、鑄鐵與複合材料 (例如具備鋼芯的塑膠型材) 中鑽出深孔。
- 蒸鍍表面可提供優良的冷卻潤滑劑黏著性能,並減少材質堆積
- 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
通知
使用符合 DIN 1869 的鑽頭時,建議鑽定 1xD 至 2xD 深度的導孔。我們的極短精密鑽頭符合 DIN 1897 (料號 062470...),非常適合這項工作。
適合機器類型 | 充電式螺絲起子 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | Würth 標準 |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 1869 / 20xD |
直徑 (Ø) | 3 mm |
長度 (l1) | 150 mm |
容屑槽長度 (l2) | 100 mm |
柄直徑 | 3 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
尖端角度 | 118 Grad(degree) |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 1 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!