歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C

Con. 沉孔 HSS 90° DIN 335C 黃/藍環

料號 0694117025

EAN 4062856933693

登入後的客戶價格
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C

料號 0694117025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

尤其適合處理傳統鋼、鑄鐵和非鐵金屬 (鋁、銅、鋁合金和塑膠)。

無毛刺及顫動的沉孔及去毛刺


包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨



最佳化的幾何外型,適合手持使用的工具


與傳統錐形沉孔相比更省力,且沉孔品質及去除碎屑效果皆有所改良



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 鋁

品質

高級 ZEBRA

鍃孔鑽直徑 (d1)

25,0 mm

柄直徑 (d2)

10 mm

尖端直徑 (d3)

3,8 mm

長度 (l1)

67 mm

切刃數 (Z)

3 Stck(pcs)

規範

DIN 335

成形

C

切削材料

HSS

沉孔角度

90 Degree

表面

無塗層

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑速度 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑品質 (點系統)

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑行為 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化

將錐形沉孔和螺絲的對照標準
錐形沉孔標稱直徑 d1 適用於沉頭螺絲 適用於沉頭螺絲
DIN EN ISO 10642
(先前為 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(先前為 DIN 963、964、965、966)
6.3 公釐 M3 M3
8.3 公釐 M4 -
10.4 公釐 M5 M4、M5
12.4 公釐 M6 M6
16.5 公釐 M8 M8
20.5 公釐 - M10
25.0 公釐 M10、M12 M12
31.0 公釐 M16 -
圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 (mm/r)
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 25.0-31.0
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 25.0 直徑 31.0
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
非合金熱處理鋼 ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
氮化鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
高速鋼 ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
鋁及鋁合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
鍛軋鋁合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
鑄鋁合金 > 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
鎂合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
銅,低合金 ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
青銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
青銅,短碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
青銅,長碎屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
塑膠 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
適用直徑 12.4-20.5
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 12.4 直徑 16.5 直徑 20.5
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
非合金熱處理鋼 ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
氮化鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
高速鋼 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
鋁及鋁合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
鍛軋鋁合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
鑄鋁合金 > 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
鎂合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
銅,低合金 ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青銅,短碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青銅,長碎屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
塑膠 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
HSS 90° DIN 335C 黃/藍環錐形沉孔切削值
適用直徑 6.3-10.4
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 6.3 直徑 8.3 直徑 10.4
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
非合金熱處理鋼 ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
氮化鋼 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
高速鋼 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
鋁及鋁合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
鍛軋鋁合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
鑄鋁合金 > 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
鎂合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
銅,低合金 ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青銅,短碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青銅,長碎屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
塑膠 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油