線鋸鋸片,金屬,三星,多功能刀片型
線鋸鋸片 3S,多功能刀片型,金屬
線鋸條 金屬/HSS步進齒 5片裝-75MM
料號 0608116123
EAN 4024835895651
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
漸進齒距能讓不管薄或厚的材質都能快速切割
- 適用於建築工地的優質刀片,因為可以持續使用單一刀片,無需更換鋸片。
- 適用於高切削性能與長使用壽命
- 用於搭配 T 型柄座的線鋸
通知
- 您可以在產品包裝上找到詳細的技術資訊。
- 針對金屬線鋸鋸片:提供冷卻、減少衝程數並減少震動。
- 冷卻可延長線鋸鋸片的使用壽命。
指示
冷卻劑
鑽孔切削油、松節油、汽油或松節油與汽油的混合、水 (小心:避免接觸任何電氣零件。)
工作長度 | 75 mm |
最小/最大齒間距 | 1.2-2.6 mm |
特別適合 | 薄鈑金, 厚金屬板, 鋁, 非鐵重金屬 |
適合 | 不銹鋼、鈑金與型材 |
最小/最大材料厚度 | 1-10 mm |
件數 | 5 Stck(pcs) |
線鋸鋸片連接類型 | T 形柄 |
長度 | 100 mm |