歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙金屬鋸片 HSS

雙金屬手鋸鋸片,適用於弓鋸 HSS
鋸片 長度300MM 24粗齒/吋 10支裝

料號 060330013

EAN 4011231498210

登入後的客戶價格
雙金屬鋸片 HSS

料號 060330013

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

沒有其他鋸片可以提供更高的切割效能與彈性

特種鋼:齒邊使用高合金、高速鋼,後方使用堅韌工具鋼



完全硬化材料齒邊提高切割效能與壽命



只用一片鋸片即可更快、更長時間及更符合經濟效益地工作



正常齒接


  • 改善經濟性

  • 增進安全性

  • 高切割效能

  • 使用壽命更長


漸進齒接


  • 廣泛使用

  • 高齒距在初始切割區域中可輕鬆切割。薄材料的抖動明顯減少。

  • 剩餘切割區域中的低齒距可達成高切割效能。
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
  • 工具鋼 (高與低合金)

  • 結構鋼 (高與低合金)

  • 高速鋼

  • 不鏽鋼

最大材料厚度

2 mm

每個長度單位的齒數

24 PCS/Inch

長度 (L)

300 mm

寬度 (B)

12,5 mm

厚度 (H)

0,63 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊