歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手工螺絲攻匣 HSS 21 件式,DIN 352

Syska HSS DIN 352 手扳螺紋錐匣 21 件式
螺絲攻牙組-CAS-IN-MET-M3-M12-JE-1SA

料號 0639000021

EAN 4065233072244

登入後的客戶價格
手工螺絲攻匣 HSS 21 件式,DIN 352

料號 0639000021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

包含頭道螺絲攻 (形狀 A)、二道螺絲攻 (形狀 D) 與三道螺絲攻 (形狀 C),尺寸 M3-M12,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²。可用於 ORSY® 系統匣。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

21 Stck(pcs)

規範

DIN 352

材料

HSS

手工螺絲攻匣 HSS 21 件式,DIN 352 包括:
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M10X1.50 第一攻

描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M12X1.75 第一攻

描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M3 X0.50 第一攻

描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M4 X0.70 第一攻

描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M5 X0.80 第一攻

描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M6 X1.00 第一攻

描述:
M6 x 1.0
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352

攻牙器 M8 X1.25第一攻

描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M10X1.50 第二攻

描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M12X1.75 第二攻

描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M3 X0.50 第二攻

描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M4 X0.70 第二攻

描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M5 X0.80 第二攻

描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M6 X1.00 第二攻

描述:
M6 x 1.0
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352

攻牙器 M8 X1.25第二攻

描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M10X1.50 第三攻

描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M12X1.75 第三攻

描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M3 X0.50 第三攻

描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M4 X0.70 第三攻

描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M5 X0.80 第三攻

描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M6 X1.00 第三攻

描述:
M6 x 1
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352

攻牙器 M8 X1.25第三攻

描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙刀用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙扳手-DIN1814-SZ5-(M12-33)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。