- 內側帶熱熔膠塗層
- 良好的物理、化學及熱特性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可提供防潮的絕緣性及防止纜線連接遭受高機械應變。
![]() | |
直徑 (D) | 40 mm |
直徑 (收縮) | 12 mm |
收縮時的套筒壁厚度 | 2,0 mm |
長度 | 1000 mm |
電介質強度 | 20 kV/mm |
最低/最高溫度條件 | -55 to 110 °C |
最低收縮溫度 | 120 °C |
最小/最大伸長 (收縮後,%) | 0--10 % |
抗紫外線 | 是 |
材料 | 聚烯 |
不含鹵素 | 是 |
顏色 | 黑色 |