歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

熱縮管,中等壁式

熱縮管,中等壁式
熱縮管(HSHRTUB-MEDIUMWALL/HEAVYWALL-115

料號 0975305110

EAN 4038898524434

登入後的客戶價格
熱縮管,中等壁式

料號 0975305110

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 內側帶熱熔膠塗層

  • 良好的物理、化學及熱特性
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
可提供防潮的絕緣性及防止纜線連接遭受高機械應變。

直徑 (D)

115 mm

直徑 (收縮)

34 mm

收縮時的套筒壁厚度

3,3 mm

長度

1000 mm

電介質強度

20 kV/mm

最低/最高溫度條件

-55 to 110 °C

最低收縮溫度

120 °C

最小/最大伸長 (收縮後,%)

0--10 %

抗紫外線

材料

聚烯

不含鹵素

顏色

黑色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊