具備鋼纜的專業型防墜器裝置
具備鋼纜的專業型防墜器
防墜器-(HSG10-PRO)-(STEELCABLE-10M)
料號
0899032121
EAN 4058794048483
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可在工作期間提供最佳活動自由度與彈性,同時在發生墜落時提供最大安全性
- 透過鋼索的自主收縮實現最佳安全性
- 若發生墜落,一旦達到 1.5 m/s 的下降速度,裝置就會鎖定
- 堅固塑膠外殼
- 旋轉彈簧掛鉤可防止繩索扭轉
- 適合水平和垂直使用
- 邊緣經測試
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
EN 標準 | 360 |
鋼索長度 | 10 m |
鋼索直徑 | 4,8 mm |
寬度 x 高度 x 深度 | 180 x 275 x 80 mm |
重量 | 3,76 kg |
最大負載能力 | 100 kg |