堅固的專用鑽頭,適用於以高達 1400 N/mm² 的機高強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、卡車附件、裝甲板、鏟雪機、農用機械等。
極高的鑽孔穩定性
強化核心與較短的螺旋長度符合 DIN 1897,完整長度符合 DIN 338
極佳碎屑去除
露出的螺旋槽可確保從鑽孔中移除碎屑的效果極為優異。
無需定心也可進行精準點鑽,甚至在彎曲表面上亦然
最佳分隔點
通知
請參閱鑽頭/材料指定的總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 鑽機 |
待加工材料 | 硬韌材料 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | CS / 3xD |
直徑 (Ø) | 7,5 mm |
長度 (l1) | 109 mm |
容屑槽長度 (l2) | 34 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 普通 |
切削材料 | HSCo |
尖端角度 | 135 Grad(degree) |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 2 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
材料子群組 | 合金回火鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!