加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的創新專業鑽頭。也適用於加工強度最高達到 1,200 N/mm² 的傳統鋼材料。
新開發的幾何形狀結合了左旋螺線和螺旋點攻牙
最佳化、可靠的碎屑去除功能
採用先進加工製程,表面結構均質化
極佳碎屑去除效果
超長溝槽
針對深螺紋最佳化的冷卻劑供應
切刃幾何針對不鏽鋼精密調整過
相較於傳統素面機械螺絲攻,使用壽命提高多達 50 %
Würth 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
必須在切削螺紋時,添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
指示
反轉攻牙之前,請務必將工具的螺旋入口從鑽孔中完全取出。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 不銹鋼, 鋼 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 3xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M8 |
節距 | 1,25 mm |
長度 | 90 mm |
柄直徑 | 8,0 mm |
正方形大小 | 6,2 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
成形 | D |
芯孔直徑 | 6,8 mm |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2X (6HX) |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0.5 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0.5 | 318 | 477 | 0.7 | 255 | 382 | 0.8 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0.5 | 637 | 955 | 0.7 | 509 | 764 | 0.8 |
| 不鏽鋼 | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議的切削值僅為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 鋼 | ||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2.5 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2.5 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2.5 |
| 不鏽鋼 | ||||||
| 不鏽鋼 | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2.5 |
| 不鏽鋼 | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2.5 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M12-M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1.75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1.75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1.75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
| 不鏽鋼 | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1.25 | 127 | 191 | 1.5 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1.25 | 255 | 382 | 1.5 |
| 不鏽鋼 | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!