創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
全新開發的 Vario 幾何
碎屑去除效果最佳化,防止聚積碎屑
多段加工製程,讓切刃的準備最佳化
極佳碎屑去除效果,完全符合量規要求的螺紋
斜螺紋零件
降低抽出過程工具破裂的風險
切刃幾何針對鋼材精密調整過
相較於傳統素面機械螺絲攻,使用壽命提高多達 30 %
Würth 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M4 |
節距 | 0,7 mm |
長度 | 63 mm |
柄直徑 | 4,5 mm |
正方形大小 | 3,4 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
成形 | C |
芯孔直徑 | 3,3 mm |
扭角 | 45° Vario |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2X (6HX) |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M2-M3 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0.4 | 1910 | 2547 | 0.45 | 1592 | 2122 | 0.5 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0.4 | 1273 | 1910 | 0.45 | 1061 | 1592 | 0.5 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0.4 | 1019 | 1273 | 0.45 | 849 | 1061 | 0.5 |
| 切割值 | |||||||||
| 適合 M24-M30 | |||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
| 鋼 | |||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3.5 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3.5 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3.5 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M14-M20 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2.5 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2.5 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2.5 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M8-M12 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1.25 | 477 | 637 | 1.5 | 398 | 531 | 1.75 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1.25 | 318 | 477 | 1.5 | 265 | 398 | 1.75 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 | 212 | 265 | 1.75 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M4-M6 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0.7 | 955 | 1273 | 0.8 | 796 | 1,061 | 1 |
| 鋼 | < 1,000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0.7 | 637 | 955 | 0.8 | 531 | 796 | 1 |
| 鋼 | < 1,200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 | 424 | 531 | 1 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!