歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機械螺絲攻 HSCo NeoTap 藍色盲孔 DIN 371/376

機械螺絲攻 HSCo VaryTap 藍色
機用牙攻 DIN376-HSSE-VARYTAP-BLUE-M12

料號 0653801200

EAN 4065746721325

登入後的客戶價格
機械螺絲攻 HSCo NeoTap 藍色盲孔 DIN 371/376

料號 0653801200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。

全新開發的 Vario 幾何


碎屑去除效果最佳化,防止聚積碎屑



多段加工製程,讓切刃的準備最佳化


極佳碎屑去除效果,完全符合量規要求的螺紋



斜螺紋零件


降低抽出過程工具破裂的風險



切刃幾何針對鋼材精密調整過



相較於傳統素面機械螺絲攻,使用壽命提高多達 30 %



Würth 獨家供應



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知

必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M12

節距

1,75 mm

長度

110 mm

柄直徑

9,0 mm

正方形大小

7,0 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面

普通

成形

C

芯孔直徑

10,2 mm

扭角

45° Vario

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2X (6HX)

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
切割值
適合 M2-M3
材質名稱 抗拉強度 vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
< 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0.4 1910 2547 0.45 1592 2122 0.5
< 1,000 N/mm² 8 10 1592 2387 0.4 1273 1910 0.45 1061 1592 0.5
< 1,200 N/mm² 8 10 1273 1592 0.4 1019 1273 0.45 849 1061 0.5
切割值
適合 M24-M30
材質名稱 抗拉強度 vc M24 M30
n f n f
< 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3.5
< 1,000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3.5
< 1,200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3.5
切割值
適合 M14-M20
材質名稱 抗拉強度 vc M14 M16 M20
n f n f n f
< 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2.5
< 1,000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2.5
< 1,200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2.5
切割值
適合 M8-M12
材質名稱 抗拉強度 vc M8 M10 M12
n f n f n f
< 850 N/mm² 15 20 597 796 1.25 477 637 1.5 398 531 1.75
< 1,000 N/mm² 8 10 398 597 1.25 318 477 1.5 265 398 1.75
< 1,200 N/mm² 8 10 318 398 1.25 255 318 1.5 212 265 1.75
切割值
適合 M4-M6
材質名稱 抗拉強度 vc M4 M5 M6
n f n f n f
< 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0.7 955 1273 0.8 796 1,061 1
< 1,000 N/mm² 8 10 796 1194 0.7 637 955 0.8 531 796 1
< 1,200 N/mm² 8 10 637 796 0.7 509 637 0.8 424 531 1
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油