具有 Magma 多層塗層的長壽高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
卓越的效能和成本效益
- 相較於傳統無塗層的機械螺絲攻,使用壽命最高可達 12 倍,切削速度最快可加快 150 %
- 相較於傳統氮化鈦塗層的機械螺絲攻,使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50 %
- 絕佳碎屑去除效果,防止聚積碎屑
Magma 多層塗層
- 多層設計可確保降低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
- 抗極高溫至 800 °C
- 3,000 HV 極高塗層硬度
最佳塗層黏性,降低工具破裂的風險
相較於傳統機械螺絲攻,額外的同質切刃修圓設計可確保高加工可靠度,甚至更長的使用壽命。
能夠可靠地在幾乎所有的材質中使用
新開發的工具幾何具有縮小的傾角,以及最佳化餘隙角與微幾何
X 容差可加長使用壽命及提升加工可靠度
適合大量螺紋的高要求機器加工與連續生產作業
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 切削螺紋時,必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
指示
反轉螺絲錐之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 3xD |
適合機器類型 | 座式鑽機, 銑削/鑽孔中心 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M8 |
節距 | 1,25 mm |
長度 | 90 mm |
柄直徑 | 8,0 mm |
正方形大小 | 6,2 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 岩漿多層塗層 |
成形 | B |
芯孔直徑 | 6,8 mm |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2X (6HX) |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 圖例 | |
| vc = 切削速度 [m/min] | |
| f = 進料 [mm/r] | |
| n = 旋轉速率 [rpm] | |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 | |
| HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
| 適合 M12-M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |