歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376

HSCo Longlife 紅色 B 型機器錐

料號 0654731600

EAN 4056807649955

登入後的客戶價格
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376

料號 0654731600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。

高端 TiAlN+ 塗層


  • 目前市面上用於加工硬質材質最強效的螺絲攻塗層之一

  • 專為螺紋加工開發

  • 抗極高溫至 800 °C

  • 非常高的塗層硬度,達 3,000 HV

  • 具備額外潤滑層的多層設計,可確保極低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果


穩定切刃


縮小的傾角可穩定切刃。



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機器錐/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

反轉螺絲錐之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

硬韌材料

孔類型

間隙孔 ≤ 3xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M16

節距

2,0 mm

長度

110 mm

柄直徑

12,0 mm

正方形大小

9,0 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面

TiAlN plus

成形

B

芯孔直徑

14,0 mm

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1400 N/mm²

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

切削行為 (點系統)

4 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

4 / 4 點

材料子群組

合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼

切削值
適合 M3-M5
材質名稱 抗拉強度 M3 M4 M5
vc n f n f n f
非合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
低合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
高級鋼
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
非合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
低合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
高級鋼
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
適合 M12-M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
非合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
低合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
高級鋼
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
適合 M6-M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
非合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
低合金熱處理鋼 ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
高級鋼
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊