極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
高端 TiAlN+ 塗層
- 目前市面上用於加工硬質材質最強效的螺絲攻塗層之一
- 專為螺紋加工開發
- 抗極高溫至 800 °C
- 非常高的塗層硬度,達 3,000 HV
- 具備額外潤滑層的多層設計,可確保極低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
穩定切刃
縮小的傾角可穩定切刃。
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於機器錐/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 硬韌材料 |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M8 |
節距 | 1,25 mm |
長度 | 90 mm |
柄直徑 | 8,0 mm |
正方形大小 | 6,2 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | TiAlN plus |
成形 | C |
芯孔直徑 | 6,8 mm |
扭角 | 40° (右) |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
材料子群組 | 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 鋼 | ||||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高級鋼 | ||||||
| 特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| 鑄造金屬 | ||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| 硬質材料 | ||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| 適合 M12-M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |