歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376

機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍色 B 型
攻牙器-THRGHO-DIN376-HSCO-TIN-BLUE-M14
ZEBRA

料號 065310014
EAN 4047376512627

登入後的客戶價格
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376

料號 065310014

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。

相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達兩倍,切削速度最快可加快 50%


最佳化錫塗層

通知
  • 切削螺紋時必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材質指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

反轉螺絲攻之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

孔類型

間隙孔 ≤ 3xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M14

節距

2 mm

長度

110 mm

柄直徑

11.0 mm

正方形大小

9.0 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面

成形

B

芯孔直徑

12.0 mm

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 工具鋼, 高速鋼

扳手
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 318 796 2,50
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 318 796 2,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 5 20 80 318 2,50
鑄鐵 ≤ 300 HB 20 50 318 796 2,50
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 20 50 318 796 2,50
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值
適合 M3-M5
材質名稱 抗拉強度 M3 M4 M5
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 0,50 398 1592 0,70 318 1273 0,80
鑄鐵 ≤ 300 HB 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值
適合 M12-M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 5 20 133 531 1,75 114 455 2,00 99 398 2,00
鑄鐵 ≤ 300 HB 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 20 50 531 1326 1,75 455 1137 2,00 398 995 2,00
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值
適合 M6-M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 5 20 265 1061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
鑄鐵 ≤ 300 HB 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊