歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376

機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠色 B 形
機用牙攻-THRGHO-DIN371-HSCO-TIN-GREEN-M5
ZEBRA

料號 065510005
EAN 4047376516434

登入後的客戶價格
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376

料號 065510005

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具最佳化氮化鈦塗層的 Longlife 綠環機械螺絲攻,可用以加工處理合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及容易造成抓握現象的防鏽及耐酸鋼與鈦。也適用於加工強度最高達到 1,000 Nhttps://sdlw.wgn.wuerth.com/ws-legacy/browser_workbench?&token=886333177_c322dca8297f0bc791a28af2fda18ac7c3dedef&mode=tasks&random=4152#/mm² 的傳統鋼材料。

相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達三倍,切削速度最快可加快 30%


最佳化錫塗層



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成、100 % 可回收且通過 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

反轉攻牙之前,請務必將工具的螺旋點攻牙從鑽孔中完全取出。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

鋼, 不銹鋼

孔類型

間隙孔 ≤ 3xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M5

節距

0.8 mm

長度

70 mm

柄直徑

6.0 mm

正方形大小

4.9 mm

DIN

371

切削材料

HSCo

表面

成形

B

芯孔直徑

4.2 mm

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊