歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫盲孔 DIN 371/376

機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠色 C 形
攻牙鑽頭-GRNDHO-DIN376-HSCO-TIN-GREEN-M14
ZEBRA

料號 0655010014
EAN 4047376516144

登入後的客戶價格
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫盲孔 DIN 371/376

料號 0655010014

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具最佳化氮化鈦塗層的 Longlife 綠環機械螺絲攻,可用以加工處理合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及容易造成抓握現象的防鏽及耐酸鋼與鈦。也適用於加工強度最高達到 1,000 N/mm² 的傳統鋼材料。

相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達三倍,切削速度最快可加快 30%


最佳化錫塗層



最佳塗層黏性,降低工具破裂的風險


相較於機械螺絲攻,額外的同質切刃修圓設計可確保高加工可靠度,甚至更長的使用壽命。



工具幾何精確調整為增加間隙角度的不鏽鋼

通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
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
待加工材料


不銹鋼

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心
座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M14

節距

2 mm

長度

110 mm

柄直徑

11 mm

正方形大小

9 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面

TiN

成形

C

芯孔直徑

12 mm

扭角

40° (右)

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

不銹鋼,硫化
不銹鋼,奧氏體
不銹鋼,馬氏體

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊