帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
相較於類似無塗層工具,使用壽命最高可達兩倍,切削速度最快可加快 50%
最佳化錫塗層
優良的塗層黏著力
額外的同質切刃修圓
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成、100 % 可回收且通過 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
通知
- 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M5 |
節距 | 0.8 mm |
長度 | 70 mm |
柄直徑 | 6.0 mm |
正方形大小 | 4.9 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | TiN |
成形 | C |
芯孔直徑 | 4.2 mm |
扭角 | 40° (右) |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 工具鋼, 高速鋼 |
代號說明 | |
vc = 切削速度 [m/min] | |
f = 進料 [mm/r] | |
n = 旋轉速率 [rpm] | |
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||
適合 M20 | ||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
從 | 至 | 從 | 至 | |||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 239 | 286 | 2,50 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 239 | 286 | 2,50 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 239 | 286 | 2,50 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
合金熱處理鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
適合 M3-M5 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 1,592 | 1,910 | 0,50 | 1,194 | 1,432 | 0,70 | 955 | 1,146 | 0,80 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 1,592 | 1,910 | 0,50 | 1,194 | 1,432 | 0,70 | 955 | 1,146 | 0,80 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 1,592 | 1,910 | 0,50 | 1,194 | 1,432 | 0,70 | 955 | 1,146 | 0,80 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 1,061 | 1,273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 1,061 | 1,273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
合金熱處理鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 1,061 | 1,273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 318 | 382 | 0,80 |
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
適合 M12-M16 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 398 | 477 | 1,75 | 341 | 409 | 2,00 | 298 | 358 | 2,00 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 398 | 477 | 1,75 | 341 | 409 | 2,00 | 298 | 358 | 2,00 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 398 | 477 | 1,75 | 341 | 409 | 2,00 | 298 | 358 | 2,00 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
合金熱處理鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
HSCo Longlife 機械螺絲攻切削值 | ||||||||||||
適合 M6-M10 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 796 | 955 | 1,00 | 597 | 716 | 1,25 | 477 | 573 | 1,50 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 796 | 955 | 1,00 | 597 | 716 | 1,25 | 477 | 573 | 1,50 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 18 | 796 | 955 | 1,00 | 597 | 716 | 1,25 | 477 | 573 | 1,50 |
非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
合金熱處理鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |