歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

點焊刀 適用於 HSCo Longlife 氣動工具

HSCo 點焊鑽頭 Longlife
高鈷點焊鑽頭-8X44MM

料號 0710140080

EAN 4061975385888

登入後的客戶價格
點焊刀 適用於 HSCo Longlife 氣動工具

料號 0710140080

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極度耐用的點焊鑽頭,具有 Magma 多層塗層,適用於以氣動機器在各類車輛高達 1200 N/mm2 強度的高強度車身面板上點焊

特殊 Magma 多層塗層


  • 與無塗層的點焊鑽頭相比,使用壽命最多可延長 9 倍

  • 相較於傳統塗層,使用壽命最長可達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),例如氮化鈦

  • 相較於無塗層點焊鑽頭,切削速度可快上最多 50 %


超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況



最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命



銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果


115° 定心尖端



無毛刺銑削


在銑削角落上具有 180° 尖端角度



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適用於為高拉力車身/鋼板 <= 1200 N/mm2、鑄鐵、不鏽鋼薄板、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、青銅薄板、銅薄板與塑膠面板鑽孔

  • 具備 8 公釐直徑均勻柄與特殊夾緊表面的 44 公釐長點焊鑽頭,是為用於所有傳統氣動機器而開發 (例如 Wieländer+Schill Vario 鑽、Spitznagel、Spotle Vision 等)
指示

確保維持恆定的轉速



不鏽鋼板的最大轉速


  • ∅6 公釐最大 1200 rpm

  • ∅8 公釐最大 950 rpm

  • ∅10 公釐最大 730 rpm


鋼/車身面板的最大轉速可達 1200 N/mm2


  • ∅6 公釐最大 1650 rpm

  • ∅8–9 公釐最大 1200 rpm

  • ∅10 公釐最大 950 rpm


如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑

品質

Würth 標準

切削材料

HSCo

表面

岩漿多層塗層

齒數

2 Stck(pcs)

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

直徑

8 mm

長度

44 mm

柄直徑

7,5 mm

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊