分類/套件中的件數 | 19 Stck(pcs) |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
待加工材料 | 鋼, 不銹鋼, 鑄鐵, 鈦, 特種合金 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 彈簧鋼, 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅,低合金, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
表面 | 岩漿多層塗層 |
切削材料 | HSCo |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 2 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM