歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機用螺絲攻 HSCo 綠環通孔 DIN 371/376

B 型 HSCo 綠色機用螺絲攻
機用牙攻THRGHO-DIN371-HSCO-GREEN-M6

料號 06556

EAN 4011231543040

登入後的客戶價格
機用螺絲攻 HSCo 綠環通孔 DIN 371/376

料號 06556

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機用螺絲攻。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
  • 工具幾何精確調整為增加間隙角度的不鏽鋼
通知
  • 必須在切削螺紋時,添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機用螺絲攻/材質指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

反轉螺絲攻之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

鋼, 不銹鋼

孔類型

間隙孔 ≤ 3xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

節距

1 mm

長度

80 mm

柄直徑

6,0 mm

正方形大小

4,9 mm

DIN

371

切削材料

HSCo

表面

普通

成形

B

芯孔直徑

5,0 mm

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

2 / 4 點

材料子群組

不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊