歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於盲孔的 HSCo 多效能機械螺絲攻 DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

料號 0658800600

EAN 4056807654010

登入後的客戶價格
適用於盲孔的 HSCo 多效能機械螺絲攻 DIN 371/376

料號 0658800600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高效能螺紋錐具有新一代開發的柄 (多邊形與直式柄的組合 (Ø M4–M12)),適合幾乎所有機器與材料的廣泛使用,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm² 的高強度鋼及鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、青銅與塑膠。

靈活用於充電式螺絲起子及手持式、箱柱式與柱式電鑽


多邊形柄可防止鑽頭夾頭旋轉,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷。



適用於傳統應用,例如在具備筒夾或補償夾頭的 CNC 加工中心


以正方形安裝固定到位的直柄



能夠可靠地在幾乎所有的材質中使用


新開發的工具幾何具有縮小的傾角,以及最佳化餘隙角與微幾何



傑出效能


絕佳碎屑去除效果,防止聚積碎屑



Würth 獨家供應



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材料指定,請參閱總覽表
應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

節距

1,0 mm

長度

80 mm

柄直徑

6,0 mm

正方形大小

4,9 mm

DIN

371

切削材料

HSCo

表面

汽化

成形

C

芯孔直徑

5,0 mm

扭角

45° (右)

柄樣式

附方形起子的多邊形與圓柱柄組合

螺絲錐公差

ISO 2X (6HX)

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

切削行為 (點系統)

4 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

3 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 銅,低合金, 青銅,長碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性, 鋁合金, 鋁, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鋁鍛軋合金

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
切割值
適合 M2-M3
材質名稱 抗拉強度 M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
從 至 從 至 從 至 從 至
鋼
一般結構鋼 < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
高級鋼
不鏽鋼 < 1,200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
鈦 < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
特殊合金 < 1,200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
鑄造金屬
鑄鐵 < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
硬質材料
Hardox < 1,400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
彈簧鋼 < 1,100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
非鐵金屬
鋁 < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
鋁合金 < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
鋁鍛軋合金 < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
低合金銅 < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
長碎屑黃銅 < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
長碎屑青銅 < 1,000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
熱可塑性塑膠 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
熱可塑性塑膠 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
適合 M24-M30
材質名稱 抗拉強度 M24 M30
vc n f n f
從 至 從 至 從 至
鋼
一般結構鋼 < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
高級鋼
不鏽鋼 < 1,200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
鈦 < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
特殊合金 < 1,200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
鑄造金屬
鑄鐵 < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
硬質材料
Hardox < 1,400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
彈簧鋼 < 1,100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
非鐵金屬
鋁 < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
鋁合金 < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
鋁鍛軋合金 < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
低合金銅 < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
長碎屑黃銅 < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
長碎屑青銅 < 1,000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
熱固性塑膠 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
熱可塑性塑膠 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
適合 M14-M20
材質名稱 抗拉強度 M14 M16 M20
vc n f n f n f
從 至 從 至 從 至 從 至
鋼
一般結構鋼 < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
高級鋼
不鏽鋼 < 1,200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
鈦 < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
特殊合金 < 1,200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
鑄造金屬
鑄鐵 < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
硬質材料
Hardox < 1,400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
彈簧鋼 < 1,100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
非鐵金屬
鋁 < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
鋁合金 < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
鋁鍛軋合金 < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
低合金銅 < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
長碎屑黃銅 < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
長碎屑青銅 < 1,000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
熱可塑性塑膠 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
熱可塑性塑膠 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
適合 M8-M12
材質名稱 抗拉強度 M8 M10 M12
vc n f n f n f
從 至 從 至 從 至 從 至
鋼
一般結構鋼 < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
工具鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
高速鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
高級鋼
不鏽鋼 < 1,200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
鈦 < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
特殊合金 < 1,200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
鑄造金屬
鑄鐵 < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
硬質材料
Hardox < 1,400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
彈簧鋼 < 1,100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
非鐵金屬
鋁 < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
鋁合金 < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
鋁鍛軋合金 < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
低合金銅 < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
長碎屑黃銅 < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
長碎屑青銅 < 1,000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
熱可塑性塑膠 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
熱可塑性塑膠 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
適合 M4-M6
材質名稱 抗拉強度 M4 M5 M6
vc n f n f n f
從 至 從 至 從 至 從 至
鋼
一般結構鋼 < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
工具鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
高速鋼 < 1,200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
高級鋼
不鏽鋼 < 1,200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
鈦 < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
特殊合金 < 1,200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
鑄造金屬
鑄鐵 < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
硬質材料
Hardox < 1,400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
彈簧鋼 < 1,100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
非鐵金屬
鋁 < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
鋁合金 < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
鋁鍛軋合金 < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
低合金銅 < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
長碎屑黃銅 < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
長碎屑青銅 < 1,000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
熱可塑性塑膠 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
熱可塑性塑膠 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
EU+ HSCo 90° 沉孔 DIN 335 C

錐型埋頭鑽-CONI-EU+-HSCO-90度-D12.4MM

具備極不均勻的節距 (EU) 與 Würth 獨家額外鏟磨磨損的全功能工具,提供完美沉孔。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊