歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於盲孔的 HSCo 藍環機械螺絲攻 DIN 371/376

C 型 HSCo 藍色機器螺絲錐
機用牙攻 DIN376-HSSE-BLUE-M27
ZEBRA

料號 0653027
EAN 4011231540957

登入後的客戶價格
適用於盲孔的 HSCo 藍環機械螺絲攻 DIN 371/376

料號 0653027

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

藍環機器螺絲錐,適用於長碎屑的一般廣泛範圍應用,非合金鋼強度最高可達 850 N/mm²。
  • 切削幾何針對鋼材精密調整過

  • 相較於同類型機器螺絲錐,最佳化微幾何與對角階梯式螺紋零件可達到高加工可靠度及較長使用壽命
通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機器錐/材料指定,請參閱總覽表
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
待加工材料

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心
座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M27

節距

3 mm

長度

160 mm

柄直徑

20 mm

正方形大小

16 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面

普通

成形

C

芯孔直徑

24 mm

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

850 N/mm²

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

2 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊