藍環機器螺絲錐,適用於長碎屑的一般廣泛範圍應用,非合金鋼強度最高可達 850 N/mm²。
- 切削幾何針對鋼材精密調整過
- 相較於同類型機器螺絲錐,最佳化微幾何與對角階梯式螺紋零件可達到高加工可靠度及較長使用壽命
通知
- 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於機器錐/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M8 |
節距 | 1,25 mm |
長度 | 90 mm |
軸直徑 | 8 mm |
正方形大小 | 6,2 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 素色 |
成形 | C |
芯孔直徑 | 6,8 mm |
扭角 | 40° (右) |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 850 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼 |