歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

C 型 HSCo 綠色機器螺絲錐
機用牙攻 DIN371-HSCO-GREEN-M6
ZEBRA

料號 065506
EAN 4011231542739

登入後的客戶價格
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

料號 065506

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
  • 工具幾何精確調整為增加間隙角度的不鏽鋼

  • 相較於同類型機器錐,額外的同質切刃修圓設計可達到高加工可靠度及較長使用壽命
通知
  • 必須在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機器錐/材料指定,請參閱總覽表
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
待加工材料

鋼, 不銹鋼

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

節距

1 mm

長度

80 mm

柄直徑

6.0 mm

正方形大小

4.9 mm

DIN

371

切削材料

HSCo

表面

普通

成形

C

芯孔直徑

5.0 mm

扭角

40° (右)

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

2 / 4 點

材料子群組

不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 64 95 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 64 95 2,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
適合 M3-M5
材質名稱 抗拉強度 M3 M4 M5
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
適合 M12-M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
適合 M6-M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊