藍環機器螺絲錐,適用於長碎屑的一般廣泛範圍應用,非合金鋼強度最高可達 850 N/mm²。
- 切刃幾何針對鋼材精密調整過
通知
必須在切削螺紋時,添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
反轉螺絲錐之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 3xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M5 |
節距 | 0,8 mm |
長度 | 70 mm |
柄直徑 | 6,0 mm |
正方形大小 | 4,9 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
成形 | B |
芯孔直徑 | 4,2 mm |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 850 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M2-M3 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| 合金硬化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| 切割值 | |||||||||
| 適合 M24-M30 | |||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
| 鋼 | |||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| 合金硬化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M14-M20 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| 非合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| 低合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| 合金硬化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M8-M12 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| 非合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| 低合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| 非合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| 低合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| 合金硬化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M4-M6 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| 非合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| 低合金硬化鋼 | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| 非合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| 低合金硬化鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| 合金硬化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |