長機器螺母螺絲錐有超程軸,適用於在強度最高可達 800 N/mm² 的鋼中切削公制螺紋的螺母。
使用壽命長
相較於傳統機械螺絲攻,螺紋起點非常長 (約為螺紋長度的 2/3) 且齒數最高可達 4 倍
專門針對加工螺帽而開發
溝槽與螺紋幾何專門為加工螺帽而設計。
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
必須在切削螺紋時,添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
反轉螺絲錐之前,必須從鑽孔中取出工具的完整點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 1xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M10 |
節距 | 1,5 mm |
長度 | 140 mm |
柄直徑 | 7,0 mm |
正方形大小 | 5,5 mm |
DIN | 357 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
芯孔直徑 | 8,5 mm |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 800 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 工具鋼, 高速鋼, 銅,低合金, 鋁合金, 鋁, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鋁鍛軋合金 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 氮化鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 工具鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 高速鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||
| 適合 M12 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 鋼 | ||||||
| 一般結構鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| 氮化鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| 工具鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| 高速鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 氮化鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 工具鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 高速鋼 | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |