低摩擦且能快速去除碎屑
獨家 Vario 螺旋設計
最佳定心特性與最高速度
具有 4 面尖點與最佳削薄點的特殊設計
最佳導引屬性與精密度 (極高的扭轉剛性)
雙邊緣和單邊緣的組合
相較於無塗層鑽頭,使用壽命多達 9 倍,而相較於傳統塗層,使用壽命則多達 2 倍 (耐熱高達 800 °C)
特殊 Magma 多層塗層
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
Würth 獨家供應
請參閱鑽頭/材料指定的總覽表
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 不銹鋼, 鑄鐵, 鈦, 特種合金, 非鐵金屬 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 3,8 mm |
長度 (l1) | 75 mm |
容屑槽長度 (l2) | 43 mm |
柄直徑 | 3,8 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 岩漿多層塗層 |
切削材料 | HSCo |
尖端角度 | 118 Degree |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 適用直徑 1.0–2.5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,014 | 1910 | 2865 | 0,040 | 1528 | 2292 | 0,050 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [公尺/分鐘] |
| f = 進料 (公釐/r) |
| n = 速度 [rpm] |
| 建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。 |
| 適用直徑 12.5–20.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 12.5 起 | 從直徑 16.0 起 | 從直徑 20.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,160 | 239 | 358 | 0,200 | 191 | 286 | 0,250 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 | 127 | 191 | 0,160 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 | 318 | 637 | 0,315 |
| 適用直徑 6.3–10.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | 從直徑 10.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,100 | 477 | 716 | 0,125 | 382 | 573 | 0,160 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 318 | 477 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
| 適用直徑 3.15–5.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,063 | 955 | 1432 | 0,080 | 764 | 1146 | 0,080 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
| 特殊合金 | ≤ 1,200 | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!